エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの 木工用 33x330mmオーガービット(12mm六角軸) 普通鋼製 電気ドリル対応 33x330mmオーガービット(12mm六角軸) 注文コード 44115497 用途一般木材用 材質普通鋼 全長(mm)330 有効長(mm)240 仕様電気ドリル対応 寸法(mm)33 シャンク六角シャンク シャンクサイズ(mm)10 適正回転数(min-1)1500rpm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA824WP-33A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44115497 EA824WP-33A オープン ¥6,490 ¥6,490 ¥7,139 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity WDヨウキリコウカンヨウ 大阪魂 税込¥5,302~ ¥4,820~ ザボリトシタアナヨウキリWD 大阪魂 税込¥2,020~ ¥1,836~ シタアナトザホリヨウキリ(モク 大阪魂 税込¥2,976 ¥2,705 バスケットへ 替刃式エースストレートビット 兼房 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 目地払い 京セラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 税込¥857~ ¥779~ スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥8,198~ ¥8,198~ 磁器タイル用超硬ドリルビット BOSCH(ボッシュ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越) 税込¥4,068~ ¥3,698~ CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越) 税込¥7,258~ ¥6,598~ CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越) 税込¥6,598~ ¥5,998~ CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越) 税込¥4,618~ ¥4,198~ 六角軸コバルトドリル トライアルコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 六角軸ドリル用ケース トライアルコーポレーション 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D グーリング 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥5,388~ ¥4,898~ 超硬フラットドリル GSFDR2D-160 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥3,850~ ¥3,500~ 超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル木工用木工用ドリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木工用」にはこんなカテゴリがあります 木工用ドリル 木工用ビット・カッター シェアする マイページ 最近見た商品