エスコ エスコの 切削工具 エスコの 面取り・バリ取り エスコの 面取りカッター 6.3-20.5mmカウンターシンク(3枚刃・6本組・HSS) 6.3-20.5mmカウンターシンク(3枚刃・6本組・HSS) 注文コード 44115533 材質HSS(ハイス) 仕様カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。 セット内容6本組セット 溝数3 先端角度90° 切刃形状3枚刃 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA827E-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44115533 EA827E-1 オープン ¥24,400 ¥24,400 ¥26,840 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 面取り・バリ取り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 可変式面取りカッター用カートリッジセット THECUT 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 可変式面取りカッター MTAC THECUT 税込¥38,478~ ¥34,980~ スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 税込¥16,478 ¥14,980 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 税込¥19,778~ ¥17,980~ 粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT 税込¥71,478~ ¥64,980~ Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用 THECUT 税込¥60,478 ¥54,980 ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT 税込¥51,678~ ¥46,980~ スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 税込¥14,278 ¥12,980 エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート) 税込¥2,198~ ¥1,998~ エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm EFFORT(エホート) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm EFFORT(エホート) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング MRA(ムラキリアルアドバンス) 税込¥3,628~ ¥3,298~ ウラザグリバー BIG DAISHOWA 税込¥12,078~ ¥10,980~ マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン 税込¥659 ¥599 でばりん MC ムラキ 税込¥31,878~ ¥28,980~ マルチべべラー MB01 レッキス工業 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガン 税込¥68,178~ ¥61,980~ デバリングツール用アクセサリー ミシガン 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具面取り・バリ取り面取りカッターカッター(カウンターシンク)3枚刃(カッター(カウンターシンク)) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります 1枚刃(カッター(カウンターシンク)) 3枚刃(カッター(カウンターシンク)) 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) シェアする マイページ 最近見た商品