エスコ
158mm/36T超硬チップソー(超小型)
用途
雑草、ツル草、造園
穴径
25.4mm
刃厚(mm)
1.75mm
仕様
植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様
山数
36
直径(mm)
158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116477
EA898B-76
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください