エスコ
35x240x65mmミニブラシ
材質
ポリプロピレン
サイズ
ブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm
質量(g)
約40
耐熱温度(℃)
約80℃
内容量
1個
注意
赤・青・白の3色あります。 (色指定不可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123154
EA928AA-22A
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください