エスコ
640mmハンディモップ
材質
毛:ポリエステル(マイクロファイバー)、柄:ポリプロピレン
仕様
★軽く振るだけでよくしなります。
全長(mm)
635
ブラシ寸法(mm)
53×640mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123197
EA928AA-75
635
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください