曜日別特売

110x35mm洗浄ブラシ(ソフト)

110x35mm洗浄ブラシ(ソフト) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質ブラシ:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈18mmブラシ35×110mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123538EA928AG-241
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44123538
2023-04-20
用途: 風呂場の毎日のちょっと洗い用
リンデン動物病院

(2週間使用)
「ソフト」ということですが、結構、コシが強く
平面の壁面、エンボスの床面どちらにも適していて
確実に汚れを落としてくれます。
シャワーを浴びるたびに1~2分でできる範囲を擦っています。
壁面のスポットの汚れ落とし、床面(TOTOからり床)の黒ずみ
カランの際の汚れなどバスクリーナーと併用してちょっとずつ攻めると
1週間もすれば一通り終わり、常にきれいな状態が保てます。
そんな使い方にはピッタリのブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする