DC24V/15Wスイッチングパワーサプライ
仕様IDEC
形状DINレール直付き
型式PS5R-VB24
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)0.65
動作表示LED(緑)
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC24
端子3.5mmスクリューアップ端子
サイズ(mm)22.5×95×90(H)
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
内容量1個
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07