エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル 直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) 直通 ヘアーライン仕上げ 直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) 注文コード 44133846 材質SUS316 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)56.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951EW-121 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44133846 EA951EW-121 オープン ¥1,690 ¥1,690 ¥1,859 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T型ブラケット アトムリビンテック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 直付受ブラケットΦ35 TOTO 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 首長ブラケット 止ネジ付き ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 A型ブラケット ハイロジック 税込¥978~ ¥889~ 木目ブラケット ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ A型ブラケット 首長 ハイロジック 税込¥571~ ¥519~ ブラケット 止ネジ付き ハイロジック 税込¥1,099 ¥999 横受 ハイロジック 税込¥329~ ¥299~ C形ブラケットL受 シロクマ 税込¥956~ ¥869~ エンドキャップ横穴 シロクマ 税込¥428~ ¥389~ パイン丸脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,057~ ¥3,688~ (2) ワンタッチパイプジョイント NewHikari 税込¥1,033~ ¥939~ エンドキャップ(5個1組) ENDO(遠藤照明) 税込¥527 ¥479 バスケットへ ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ 小判座付ソケット PZ-13 シロクマ 税込¥637~ ¥579~ エンドキャップ No.77 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ブラックスチールパイプ ハイロジック 税込¥1,428~ ¥1,298~ ブラックソケット ハイロジック 税込¥604~ ¥549~ ステンレスロングキャップ ハイロジック 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品