直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)84.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44133907 EA951EW-136
オープン
2,190
2,409 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする