エスコ エスコの 整備工具・収納 エスコの 整備補助用品 エスコの マグネット収納 185x65x155mmマグネットホルダー 185x65x155mmマグネットホルダー 注文コード 44134625 耐荷重(kg)約1 仕様マグネット式 材質本体:スチール、 バー:天然木 寸法(mm)185×65×155(H) 質量(kg)0.5 適合サイズ約45(W)×45(D)mm以内、 高さ155mm以上の食品包装用ラップフィルム箱 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951FG-524 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44134625 EA951FG-524 オープン ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ステアリングメイト Dell Corning 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ タイヤメイト Dell Corning 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フロアメイト Dell Corning 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,279 ¥4,799 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,059 ¥4,599 スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアリフト中アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト大アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト小アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト用円錐アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ エアリフト用本体交換ゴム UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ シートクリーパー KTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 本体用キャスター(ロック付) KTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ VAG 7速DSG用アダプター JTC 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ オイルフィルターレンチ JTC 税込¥5,278 ¥4,798 (1) バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納整備補助用品マグネット収納マグネットホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります マグネットトレイ マグネットハンガー マグネットホルダー シェアする マイページ 最近見た商品