エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの 鍵・錠前 25-50mmデジタル面付錠(引戸兼用) 25-50mmデジタル面付錠(引戸兼用) 注文コード 鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用 既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。 材質亜鉛ダイカスト 仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付 寸法(mm)30(W)×128(H)mm ドア厚(mm)25/50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951KF-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44134966 EA951KF-22 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ SADIOT LOCK hub2(白) ミネベアショウワ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ SADIOT LOCK hub2(黒) ミネベアショウワ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 997D ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997E ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997F ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥9,788~ ¥8,898~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥736 ¥669 バスケットへ 658 打掛錠 BEST[金物] 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 658HSK-I I型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSK-L L型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSP-1 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 658HSP-2 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 696 フラットSK錠 BEST[金物] 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 696C 鍵穴キャップ BEST[金物] 税込¥549 ¥499 LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 防犯サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前特殊錠電子錠 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります 風呂屋錠 電子錠 シェアする マイページ 最近見た商品