エスコ
300x225mm案内表示板(お手洗←)
(1件のレビュー)
表示内容
お手洗←
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300×1
エコマーク認定
認定
取付穴
直径4.2mm×4ヶ所
印刷
片面印刷
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1個
注意
※粘着剤は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44138694
EA983BJ-7
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください