ダイレクトアタッチケーブル

ダイレクトアタッチケーブル YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。
対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT

質量(g)120 保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと) ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive 動作周囲温度(℃)0~50 動作湿度(%)15~85(結露しないこと) 保管温度範囲(℃)-40~85 伝送速度(Gbps)10.5 内容量1本
注意
※当商品はヤマハの対応機種のみご使用頂けます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44065447 YDAC-10G-3M
28,000
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする