テレビドアホン 2-2タイプ
電源タイプ電源直結式
材質子機:難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)親機:約375、子機:約190
取付方式親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:露出型JIS1個用スイッチボックス適合
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:親機より供給
消費電力(W)【親機】待機時:約2.3/動作時:約8
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約186×143×23.5(突起部除く)、子機:約131×99×31.5(突起部除く)
出力接点【親機】(A)定格負荷:AC、DC24V/0.3A以下、最小適用負荷:DC5V/1mA
周囲湿度(%RH)90以下
防塵防水性能IP44
周囲温度(℃)親機:0~+40、子機:-10~+50
外部入力【親機】入力方式:無電圧メーク接点、検出確定時間:0.1秒以上、接点抵抗値:メーク時 500Ω以下/ブレーク時 15kΩ以下、端子間短絡電流:5mA以下、端子間開放電圧DC7以下
対応フォーマット【親機】SDメモリーカード:FAT6、SDHCメモリーカード:FAT32、SDXCメモリーカード:exFAT
画面サイズ親機:約3.5形 カラー液晶ディスプレイ
対応メモリーカード【親機】】SDメモリーカード:2GB、SDHCメモリーカード:4GB~32GB、SDXCメモリーカード:48GB、64GB、128GB
警報音・音量住宅火災報知器/非常ボタン/ガス警報器:70(dBA)(親機の中心から前方1mで測定)
音量(dB)呼出し:80A以上(親機の中心から前方50cmで測定)
通話方式親機:音声交互自動切替方式
最低被写体照度(Lux)子機:1(カメラから約50cm以内)
画角子機:水平約87°、垂直約66°
内容量1セット
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44067179 | VL-SE35XL | 03879489 | VL-SE35XLA |
![]() |
テレビドアホン VL-SE35XLA | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |