基板対ケーブルコネクタ

基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

内部シリアル伝送用コネクタ

使用温度範囲(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 コンタクトピッチ(mm)0.5
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44151328 FI-RC3-1A-1E-15000 1巻(15000個) - コンタクト
129,800
142,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151364 FI-RE21S-HF-R1500 1巻(1500個) 21 レセプタクル
569,800
626,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151373 FI-RE21S-VF-R1300 1巻(1300個) 21 レセプタクル
499,800
549,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151425 FI-RE31S-HF-R1500 1巻(1500個) 31 レセプタクル
599,800
659,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151495 FI-RE41S-HF-R1500 1巻(1500個) 41 レセプタクル
639,800
703,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151513 FI-RE41S-VF-R1300 1巻(1300個) 41 レセプタクル
589,800
648,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151565 FI-RE51S-HF-R1500 1巻(1500個) 51 レセプタクル
689,800
758,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151583 FI-RE51S-VF-R1300 1巻(1300個) 51 レセプタクル
619,800
681,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44151355 FI-RE21HL 1箱(100個) 21 圧着ハウジング
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151389 FI-RE31CL 1箱(100個) 31 プラグ
39,980
43,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151398 FI-RE31CL-SH2-3000 1巻(3000個) 31 カバーシェル
139,800
153,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151407 FI-RE31HL 1箱(100個) 31 圧着ハウジング
34,980
38,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151416 FI-RE31S-HF 1箱(100個) 31 レセプタクル
59,980
65,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151434 FI-RE31S-VF 1箱(100個) 31 レセプタクル
59,980
65,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151443 FI-RE31S-VF-R1300 1巻(1300個) 31 レセプタクル
529,800
582,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151459 FI-RE41CL 1箱(100個) 41 プラグ
44,980
49,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151468 FI-RE41CL-SH2-3000 1巻(3000個) 41 カバーシェル
149,800
164,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151477 FI-RE41HL 1箱(100個) 41 圧着ハウジング
35,980
39,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151486 FI-RE41S-HF 1箱(100個) 41 レセプタクル
66,980
73,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151504 FI-RE41S-VF 1箱(100個) 41 レセプタクル
66,980
73,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151547 FI-RE51HL 1箱(100個) 51 圧着ハウジング
38,980
42,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151556 FI-RE51S-HF 1箱(100個) 51 レセプタクル
69,980
76,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151574 FI-RE51S-VF 1箱(100個) 51 レセプタクル
69,980
76,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44151337 FI-RE21CL 1箱(100個) 21 プラグ
 
 
取扱い終了

返品不可
44151346 FI-RE21CL-SH2-3000 1巻(3000個) 21 カバーシェル
 
 
取扱い終了

返品不可
44151529 FI-RE51CL 1箱(100個) 51 プラグ
 
 
取扱い終了

返品不可
44151538 FI-RE51CL-SH2-3000 1巻(3000個) 51 カバーシェル
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする