基板対FPCコネクタ

基板対FPCコネクタ JAE(日本航空電子工業)

FPC用コネクタ

高さ(mm)(嵌合)0.82 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)50 定格電流(A)0.25 コネクタ形状標準実装タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき コンタクトピッチ(mm)0.2 基板接続方法はんだ付け (SMT) 内容量1巻(5000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44153559 FR02C051JA1-R5000 51
609,800
670,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44153568 FR02C061JA1-R5000 61
699,800
769,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする