東洋佐々木ガラス 東洋佐々木ガラスの 卓上消耗品 東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器) 東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー 本格焼酎道楽 えくぼタンブラー 容量300mL ショットグラス 本格焼酎道楽 えくぼタンブラー 注文コード 44145335 容量(mL)300 材質ソーダガラス 仕様口部物理強化 口径×高さH(mm)85×113 品名・タイプショットグラス 内容量1箱(6個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-33102HS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44145335 P-33102HS ¥5,400 ¥5,298 ¥5,298 ¥5,828 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エクスクルーシバ ラム ボルミオリ・ロッコ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ エクスクルーシバ ネグローニ ボルミオリ・ロッコ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ エクスクルーシバ ジンフィズ ボルミオリ・ロッコ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ リビー エラン D.O.F Libbey 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ リビー ストラクチュア ロック Libbey 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ リビー ストラクチュア D.O.F Libbey 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ リビー ストラクチュア ビバレッジ Libbey 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ リビー ストラクチュア クーラー Libbey 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ リビー スタッキングR ミキシンググラス Libbey 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ リビー パネル ジュース Libbey 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ リビー パネル クーラー Libbey 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ リビー パネル アイスティー Libbey 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ リビー エスプリット ロック Libbey 税込¥3,738 ¥3,398 リビー エスプリット ビバレッジ Libbey 税込¥4,178 ¥3,798 リビー ピナクル ピルスナー Libbey 税込¥3,958~ ¥3,598~ リビー チキグラス Libbey 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ リビー アワーグラス ピルスナー Libbey 税込¥5,058~ ¥4,598~ リビー イングリッシュパブグラス Libbey 税込¥2,968~ ¥2,698~ リビー パブグラス Libbey 税込¥7,258~ ¥6,598~ リビー ジャイアントビール トールビール Libbey 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コップグラス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品