マイデリカ ボールボール

マイデリカ ボールボール 東洋佐々木ガラス

形状ボール 材質ソーダガラス 電子レンジ× 食器洗浄機 仕様口部物理強化 容量(mL)360 最大径(Φmm)102 口径×高さH(mm)101×60 内容量1箱(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44145457 B-31301HS 101 60
1,560
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする