曜日別特売

水差し&カラフェ スウェーデンウッド

水差し&カラフェ スウェーデンウッド - 東洋佐々木ガラス
(1件のレビュー)
2/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質ソーダガラス容量(mL)650寸法(幅W×高さH)(mm)76(横)×76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44147189J-00240
630
579
値下げ
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44147189
2022-07-06
用途: 飲食店でお客様への冷水サービスのため
飲食業

価格の割りには模様が綺麗でした。
商品届いてみると650ml なので
少し小さいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする