レーザー距離計タジマG05ブラック
カラーディスプレイ搭載
本体の角度に合わせて回転する『ディスプレイ自動回転機能』
測距距離は50m。引っ掛け測定できる可動式エンドピース付き。
用途距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)0.1~50
測定精度(mm)±2.0
付属品収納ケース・ストラップ・単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)
外形寸法(mm)縦117×横44×奥26
本体質量(g)115
電池単4乾電池2本
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
レーザー出力(mW)1以下
内容量1個
注意
※測定環境が悪い場合は測定精度や測定距離が低下することがあります。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。レーザー光を人体に向けて出射しないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】レーザー距離計G05・G03
この動画は、2人が参考にしています。