LEDioc LEDライトバルブG
ランプと安定器を交換するだけ、既存の器具がそのまま使用可能。 全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
水銀ランプと同じ外球を採用し、放熱フィンを使用していないため軽量化を実現。
用途公園照明・道路照明・該当照明・商店街照明・防犯照明など
材質(本体)硬質ガラス
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E26
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
内容量1個
注意
※改修などで既設の器具を継続して使用する場合は、必ず器具の点検を行ってください。※適合器具は一般的な防犯灯、街路灯器具となります。
※電源別売。