ガソリンエンジン発電機

ガソリンエンジン発電機 北越工業(AIRMAN)

電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 仕様騒音指定:超 形式自励式多極界磁回転型 電流(A)18 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 エンジン形式単気筒OHC 始動方式リコイル 定格出力(kVA)1.8 直流出力12V-8.3A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44397186 HP1800SV-A1
260,000
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 40,000 / 税込 44,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする