曜日別特売

SPLカムチェーンテンショナーアームSET

SPLカムチェーンテンショナーアームSET - KITACOSPLカムチェーンテンショナーアームSET - KITACO

ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。
SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。

仕様ローラー部ねじ止め固定材質アーム:アルミ削り出し、ハードアルマイト仕上げ、ローラー軸部:スチール製、テンショナーキャップ:エンジニアリングプラスチック製質量(g)38.2(ノーマル48.4)主な適合車種モンキー125:JB02全車種、グロム:FNO,JC61-1000001~1299999、FNO,JC61-1300001~、JC75全車種内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※装着には左側クランクケースカバーガスケットが別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44406654303-1432820
8,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする