MCクローズアップレンズ No.3 CF-CUシリーズ

MCクローズアップレンズ No.3 CF-CUシリーズ ハクバ写真産業

被写体に接近して撮れないレンズでも手軽に接写撮影が行えます。
撮影距離を調節できるよう、No.1から2、3、4、5、そして10まで、6種類のクローズアップレンズをラインナップ。
重ねることでより接近した写真が撮れます。

仕様デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ【レンズキャップ装着可否】可 ブラック タイプ【フィルター枠】ノーマル、【ガラスコート】MC(マルチコート) 機能【フィルター】接写 撮影距離(cm)20~33(※製造誤差を含まず/撮影時は液晶モニター・ファインダーでピント確認を行ってください) 反射率(%)1.5(ガラス/低) 内容量1個
注意
※製造誤差を含んでいませんので、必ず液晶モニター・ファインダーでピントを確認してください。
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44420103 CF-CU377 77 62-9771-60
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44420119 CF-CU372 72 62-9771-61
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
44420128 CF-CU367 67 62-9771-62
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
44420137 CF-CU362 62 62-9771-63
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44420146 CF-CU358 58 62-9771-64
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
44420155 CF-CU355 55 62-9771-65
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
44420164 CF-CU352 52 62-9771-66
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
44420173 CF-CU349 49 62-9771-67
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする