島田電機
安全増防爆フレキ
材質
コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)
4.4
ねじ
PF 2
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
51
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
89
寸法S2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46387338
SFAC-522
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください