島田電機
耐圧防爆レジューサー
段数
1
材質
銅(ステンレス銅・黄銅も可)
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46387706
SR28-36
(N1)PF1、(N2)PF1-1/4
26
46
50
20
20
44
0.24
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46387715
SR42-54
(N1)PF1-1/2、(N2)PF2
39
54
58
20
20
44
0.28
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387688
SR16-22
(N1)PF1/2、(N2)PF3/4
15
32
35
16
16
35
0.08
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46387697
SR22-28
(N1)PF3/4、(N2)PF1
20
38
41
16
20
40
0.12
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください