コイズミ(小泉成器)
ネイルポリッシャーアタッチメント
仕様
水洗い不可
付属品
形づくり×5個入り
本体質量(g)
約2(1個分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約17×17×17(1個分)
アタッチメント
形づくり用粗目
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433245
KLC-A010
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください