コイズミ(小泉成器)
ネイルポリッシャーアタッチメント
(1件のレビュー)
仕様
水洗い不可
付属品
整え用×5個・仕上げ用×5個入り
本体質量(g)
約0.4(1個分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約18×18×15(1個分)
アタッチメント
整え用・仕上げ用
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433254
KLC-A006
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください