フェイス&マユシェーバー

フェイス&マユシェーバー コイズミ

眉を自由にスタイリング、顔ぞりも。顔そり、眉の輪郭を整える、眉の長さ調整の3WAY。

付属品マユコーム(5mm)、マユコーム(8mm) 本体質量(g)約17(乾電池含まず) 使用電池DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本(別売) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約19×16×145 アタッチメントフェイスシェーバー、マユシェーバー 内容量1個
注意
※水洗いは刃の部分のみ。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44433437 KMC-0650/K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44433437 KMC-0650/K 62805690 KMC0651H KMC0651H フェイス&マユシェーバー チャコールグレー コイズミ 62805690 フェイス&マユシェーバー チャコールグレー コイズミ 1台 2,490 税込2,739 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする