超音波美顔器
お肌を温めながらのクレンジング、超音波振動での弾力肌ケア、そして、たっぷり潤いを与える保湿ケアまで。
おうちエステのフルコースでケアできる超音波美顔器です。
仕様自動電源OFF:(クレンジング/保湿ケア)約5分、(超音波)約10分
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書
切替方式強弱:クレンジング、保湿ケア
電源(V)AC100-240(50/60Hz共用)
電源充交両用
本体質量(g)約96(本体のみ)
機能クレンジング、保湿ケア、超音波(3MHz)
充電時間(時間)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約47×47×153
内容量1個
注意
※使用中に痛みや不調を感じた時や使用後に異常を感じた時は、使用を中止して専門医に相談する。※肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。