拡大鏡

拡大鏡 コイズミ

お風呂上がりのお顔からデコルテのケアに使いやすい縦長のオーバル型。

付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書 形状 電源(V)AC100-240(50/60Hz共用) 電源乾電池式・交流式 寸法(幅W×高さH)(mm)(鏡)142×188 本体質量(g)約1300(本体のみ) 寸法(cm)鏡:オーバル型(鏡サイズW14.2×H18.8) 電池DC6V 単3形アルカリ乾電池4本(別売) ライト種類昼光色のみ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約225×142×360 拡大率(倍)5倍、等倍 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44433674 KBE-3110/S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする