サーボモータ用減速機 IBシリーズ PEタイプ

サーボモータ用減速機 IBシリーズ PEタイプ 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途
包装機械(ピロー包装機・ケーサー)
工程間搬送ローダー
FA機器
印刷機械周辺機器
段ボール機械(製函機・ケーサー)
木工機械(ルータ・パネルソー)
ディスペンサー
減速比 (実減速比)整数減速比 仕様【据付角度】制限無し 材質【内歯車・歯車】クロームモリブデン鋼、【ケース・継カバー・アダプタプレート】アルミニウム合金、【出力軸・入力軸】炭素鋼 種類減速機 取付方式フランジ取付 騒音値(dB)70 回転方向【出力軸】入力軸の回転方向と同方向 潤滑方式グリース潤滑 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。 塗装ケース部電着塗装 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000 バックラッシ(分)15 表面温度(℃)80以下 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オプション設定にて、サーボモーター型式、使用されるモーターのkW、使用回転数の記載がないと、購入できません。また、組合せによっては、購入できないこともございます。
お気に入りに追加
177件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44444375 ANFX-PE15W-2PLD-20/0.4KW 20 0.4 【ピーク】63.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444384 ANFX-PE15W-2RLD-15/0.4KW 15 0.4 【ピーク】48.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444393 ANFX-PE15W-2RLD-15/0.2KW 15 0.2 【ピーク】48.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444409 ANFX-PE15W-2PLD-9/0.4KW 9 0.4 【ピーク】29.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444418 ANFX-PE15W-2PLD-5/0.4KW 5 0.4 【ピーク】34.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444427 ANFX-PE15W-2PLD-25/0.4KW 25 0.4 【ピーク】79.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444436 ANFX-PE15W-2RLD-20/0.2KW 20 0.2 【ピーク】63.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444445 ANFX-PE15W-2PLD-15/0.4KW 15 0.4 【ピーク】48.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444454 ANFX-PE15W-2LLD-9/0.2KW 9 0.2 【ピーク】29.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444463 ANFX-PE15W-2LLD-35/0.2KW 35 0.2 【ピーク】46.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444479 ANFX-PE15W-2RLD-20/0.4KW 20 0.4 【ピーク】63.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444488 ANFX-PE15W-2LLD-20/0.2KW 20 0.2 【ピーク】63.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444497 ANFX-PE15W-7BLD-3/0.75KW 3 0.75 【ピーク】20.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444506 ANFX-PE15W-2LLD-15/0.2KW 15 0.2 【ピーク】48.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444515 ANFX-PE15W-1GLD-5/0.75KW 5 0.75 【ピーク】34.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444524 ANFX-PE15W-1GLD-3/0.75KW 3 0.75 【ピーク】20.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444533 ANFX-PE15W-2LLD-25/0.2KW 25 0.2 【ピーク】79.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444549 ANFX-PE15W-7SLD-3/0.75KW 3 0.75 【ピーク】20.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444558 ANFX-PE15W-KCLD-81/0.05KW 81 0.05 【ピーク】29.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444567 ANFX-PE15W-KCLD-45/0.1KW 45 0.1 【ピーク】28.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444576 ANFX-PE15W-KCLD-45/0.05KW 45 0.05 【ピーク】28.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444585 ANFX-PE15W-KCLD-35/0.1KW 35 0.1 【ピーク】46.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444594 ANFX-PE15W-KALD-81/0.05KW 81 0.05 【ピーク】29.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444603 ANFX-PE15W-KALD-45/0.1KW 45 0.1 【ピーク】28.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444619 ANFX-PE15W-KALD-45/0.05KW 45 0.05 【ピーク】28.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444628 ANFX-PE15W-2RLD-9/0.2KW 9 0.2 【ピーク】29.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444637 ANFX-PE15W-7SLD-5/0.75KW 5 0.75 【ピーク】34.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444646 ANFX-PE15W-2RLD-25/0.2KW 25 0.2 【ピーク】79.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444655 ANFX-PE15W-7BLD-5/0.75KW 5 0.75 【ピーク】34.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444664 ANFX-PE10W-KALD-25/0.1KW 25 0.1 【ピーク】19.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444673 ANFX-PE15W-2RLD-9/0.4KW 9 0.4 【ピーク】29.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444689 ANFX-PE10W-KDLD-5/0.15KW 5 0.15 【ピーク】8.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
38,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444698 ANFX-PE15W-2RLD-5/0.4KW 5 0.4 【ピーク】34.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
44,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444707 ANFX-PE15W-2RLD-35/0.2KW 35 0.2 【ピーク】46.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444716 ANFX-PE15W-2RLD-25/0.4KW 25 0.4 【ピーク】79.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444725 ANFX-PE15W-KALD-35/0.1KW 35 0.1 【ピーク】46.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444734 ANFX-PE10W-KALD-35/0.05KW 35 0.05 【ピーク】11.5 3000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444743 ANFX-PE10W-KCLD-3-0.1 3 0.1 【ピーク】10.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
33,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444759 ANFX-PE10W-KCLD-20/0.1KW 20 0.1 【ピーク】15.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444768 ANFX-PE10W-KCLD-20/0.05KW 20 0.05 【ピーク】15.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444777 ANFX-PE10W-KCLD-15/0.1KW 15 0.1 【ピーク】12.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444786 ANFX-PE10W-KCLD-15/0.05KW 15 0.05 【ピーク】12.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444795 ANFX-PE10W-KALD-9/0.1KW 9 0.1 【ピーク】7.2 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
36,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444804 ANFX-PE10W-KALD-9/0.05KW 9 0.05 【ピーク】12.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
36,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444813 ANFX-PE10W-KCLD-25/0.1KW 25 0.1 【ピーク】19.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444829 ANFX-PE10W-KALD-5/0.05KW 5 0.05 【ピーク】8.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
36,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444838 ANFX-PE10W-KCLD-3-0.05 3 0.05 【ピーク】10.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
33,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444847 ANFX-PE10W-KALD-3-0.1 3 0.1 【ピーク】10.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/1段形
33,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444856 ANFX-PE20W-2RLD-45/0.2KW 45 0.2 【ピーク】85.0 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
68,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44444865 ANFX-PE15W-KDLD-15/0.15KW 15 0.15 【ピーク】48.5 3000/2000 遊星歯車機構(ヘリカルギヤ)/2段形
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする