10キータイマー 校正証明書付

10キータイマー 校正証明書付 カスタム

タイマーと時計のダブル機能付きです。繰り返しカウントダウン/アップできます。

最大計時9時間59分59秒(ストップウォッチ機能時) 最大設定時間9時間59分59秒(タイマー機能時) 寸法(mm)74×63×25 質量(g)70(電池含む) 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 表示形式デジタル 最小設定時間1秒(タイマー機能時) 時計機能 最小計時1秒 アズワン品番6-4026-01-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 ボタン仕様テンキー 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44779063 899
8,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする