タイムキーパー JCSS校正証明書付

タイムキーパー JCSS校正証明書付 セイコー(SEIKO)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。

仕様JCSS認定シンボル付校正証明付き 付属品ナイロンケース 電源ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属) 時間【最大計測】60分00秒(任意タイマー)、【最小計測】0.01秒 アズワン品番8-508-01-24 月差換算±30秒以内(常温) 時間精度±0.0012%以内 校正証明書JCSS校正 内容量1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44779264 SSBJ018
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする