屋外対応L型片面LEDスタンドパネル
屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。
付属品パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1
質量(kg)5.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(約)970×630×450
フレーム(mm)(約)880×643
適合寸法(mm)(約)820×574
内容量1個
注意
※メディアにはUV印刷やラミネート等、屋外使用の為の加工をお願いします。※本体DCケーブルとアダプターとの接続部分はビニールテープ等を巻いて防雨加工をお願いします。
組立時プラスドライバーが必要になります。