曜日別特売
lb071 屋外対応L型片面LEDスタンドパネル プラタ 44795075

 

lb071 屋外対応L型片面LEDスタンドパネル プラタ 44795075
lb071 屋外対応L型片面LEDスタンドパネル プラタ 44795075
lb071 屋外対応L型片面LEDスタンドパネル プラタ 44795075
lb071 屋外対応L型片面LEDスタンドパネル プラタ 44795075

屋外対応L型片面LEDスタンドパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量
1個
注文コード
44795075
品番
lb071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。

用途
メニューや案内の展示に。
付属品
パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1
質量(kg)
5.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(約)970×630×450
フレーム(mm)
(約)880×643
適合寸法(mm)
(約)820×574
注意
※メディアにはUV印刷やラミネート等、屋外使用の為の加工をお願いします。
※本体DCケーブルとアダプターとの接続部分はビニールテープ等を巻いて防雨加工をお願いします。
組立時プラスドライバーが必要になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44795075lb07175940324VASKLED-A1LKlb071 バリウススタンド看板LED 常磐精工 75940324バリウススタンド看板LED常磐精工1個
¥83,980
税込¥92,378
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44795075lb07175940349VASKLED-A1Klb071 バリウススタンド看板LED 常磐精工 75940349バリウススタンド看板LED常磐精工1個
¥82,980
税込¥91,278
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする