ロボシリンダ RCP6-RA6R

ロボシリンダ RCP6-RA6R IAI(アイエイアイ)

モータ種類パルスモータ42□サイズ エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート 繰返し精度(mm)±0.01 タイプロッドタイプ 内容量1台
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
お気に入りに追加
384件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
ケーブル長(m)
ブレーキ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44459748 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P3-N 100 12 なし なし
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459757 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P3-P 100 12 1 なし
62,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459766 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P3-S 100 12 3 なし
62,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459775 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P3-M 100 12 5 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459784 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P5-N 100 12 なし なし
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459793 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P5-P 100 12 1 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459809 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P5-S 100 12 3 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459818 RCP6-RA6R-WA-42P-12-100-P5-M 100 12 5 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459827 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P3-N 150 12 なし なし
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459836 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P3-P 150 12 1 なし
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459845 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P3-S 150 12 3 なし
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459854 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P3-M 150 12 5 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459863 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P5-N 150 12 なし なし
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459879 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P5-P 150 12 1 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459888 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P5-S 150 12 3 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459897 RCP6-RA6R-WA-42P-12-150-P5-M 150 12 5 なし
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459906 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P3-N 200 12 なし なし
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459915 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P3-P 200 12 1 なし
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459924 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P3-S 200 12 3 なし
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459933 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P3-M 200 12 5 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459949 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P5-N 200 12 なし なし
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459958 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P5-P 200 12 1 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459967 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P5-S 200 12 3 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459976 RCP6-RA6R-WA-42P-12-200-P5-M 200 12 5 なし
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459985 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P3-N 250 12 なし なし
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44459994 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P3-P 250 12 1 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460003 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P3-S 250 12 3 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460019 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P3-M 250 12 5 なし
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460028 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P5-N 250 12 なし なし
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460037 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P5-P 250 12 1 なし
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460046 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P5-S 250 12 3 なし
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460055 RCP6-RA6R-WA-42P-12-250-P5-M 250 12 5 なし
67,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460064 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P3-N 300 12 なし なし
61,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460073 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P3-P 300 12 1 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460089 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P3-S 300 12 3 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460098 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P3-M 300 12 5 なし
67,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460107 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P5-N 300 12 なし なし
61,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460116 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P5-P 300 12 1 なし
67,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460125 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P5-S 300 12 3 なし
67,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460134 RCP6-RA6R-WA-42P-12-300-P5-M 300 12 5 なし
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460143 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P3-N 50 12 なし なし
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460159 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P3-P 50 12 1 なし
62,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460168 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P3-S 50 12 3 なし
62,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460177 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P3-M 50 12 5 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460186 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P5-N 50 12 なし なし
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460195 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P5-P 50 12 1 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460204 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P5-S 50 12 3 なし
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460213 RCP6-RA6R-WA-42P-12-50-P5-M 50 12 5 なし
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460229 RCP6-RA6R-WA-42P-20-100-P3-N 100 20 なし なし
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44460238 RCP6-RA6R-WA-42P-20-100-P3-P 100 20 1 なし
62,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする