ロボシリンダ RCP6-RA7C

ロボシリンダ RCP6-RA7C IAI(アイエイアイ)

モータ種類パルスモータ56□サイズ エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート 繰返し精度(mm)±0.01 タイプロッドタイプ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
384件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
ケーブル長(m)
ブレーキ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44461665 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P3-N 100 16 なし なし
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461674 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P3-P 100 16 1 なし
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461683 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P3-S 100 16 3 なし
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461699 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P3-M 100 16 5 なし
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461708 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P5-N 100 16 なし なし
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461717 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P5-P 100 16 1 なし
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461726 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P5-S 100 16 3 なし
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461735 RCP6-RA7C-WA-56P-16-100-P5-M 100 16 5 なし
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461744 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P3-N 150 16 なし なし
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461753 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P3-P 150 16 1 なし
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461769 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P3-S 150 16 3 なし
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461778 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P3-M 150 16 5 なし
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461787 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P5-N 150 16 なし なし
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461796 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P5-P 150 16 1 なし
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461805 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P5-S 150 16 3 なし
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461814 RCP6-RA7C-WA-56P-16-150-P5-M 150 16 5 なし
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461823 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P3-N 200 16 なし なし
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461839 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P3-P 200 16 1 なし
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461848 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P3-S 200 16 3 なし
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461857 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P3-M 200 16 5 なし
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461866 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P5-N 200 16 なし なし
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461875 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P5-P 200 16 1 なし
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461884 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P5-S 200 16 3 なし
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461893 RCP6-RA7C-WA-56P-16-200-P5-M 200 16 5 なし
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461909 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P3-N 250 16 なし なし
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461918 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P3-P 250 16 1 なし
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461927 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P3-S 250 16 3 なし
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461936 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P3-M 250 16 5 なし
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461945 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P5-N 250 16 なし なし
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461954 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P5-P 250 16 1 なし
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461963 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P5-S 250 16 3 なし
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461979 RCP6-RA7C-WA-56P-16-250-P5-M 250 16 5 なし
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461988 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P3-N 300 16 なし なし
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44461997 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P3-P 300 16 1 なし
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462006 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P3-S 300 16 3 なし
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462015 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P3-M 300 16 5 なし
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462024 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P5-N 300 16 なし なし
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462033 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P5-P 300 16 1 なし
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462049 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P5-S 300 16 3 なし
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462058 RCP6-RA7C-WA-56P-16-300-P5-M 300 16 5 なし
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462067 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P3-N 50 16 なし なし
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462076 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P3-P 50 16 1 なし
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462085 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P3-S 50 16 3 なし
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462094 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P3-M 50 16 5 なし
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462103 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P5-N 50 16 なし なし
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462119 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P5-P 50 16 1 なし
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462128 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P5-S 50 16 3 なし
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462137 RCP6-RA7C-WA-56P-16-50-P5-M 50 16 5 なし
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462146 RCP6-RA7C-WA-56P-24-100-P3-N 100 24 なし なし
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
44462155 RCP6-RA7C-WA-56P-24-100-P3-P 100 24 1 なし
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする