セパレーター

セパレーター - ネオダクト

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。
ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。
BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。
ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。

高さH(mm)30内容量1セット(3個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合ダクト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44453335R30-(G)30グレーC-64
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
44453344R50-(G)50グレーC-2
19,890
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
44453353R75-(G)75グレーC-5、C-7、C-4010、D-100、C-4
22,050
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
44453369R30-(I)30アイボリーC64
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
44453378R50-(I)50アイボリーC-2
19,890
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
44453387R75-(I)75アイボリーC-5、C-7、C-4010、D-100、C-4
22,050
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする