700 1Lsprayable

700 1Lsprayable Noxudol(ノックスドール)

無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。
また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。
錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので
新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。

用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆 半透明 膜厚(μm)(推奨)40~60 危険等級 浸透性80mm 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(高浸透、低粘度) 危険物の性状非水溶性 内容量1本(1000mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44783954 -
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44783954 - 44025827 700 1Lsprayable 700 1Lsprayable ノックスドール700 Noxudol(ノックスドール) 44025827 ノックスドール700 Noxudol(ノックスドール) 1本(1000mL) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする