900 1Lsprayable

900 1Lsprayable Noxudol(ノックスドール)

ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。

用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)150~500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ビチューメンベース 危険物の性状非水溶性 内容量1本(1000mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44783979 -
3,000
2,890
3,179 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44783979 - 44025845 900 1Lsprayable 900 1Lsprayable ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール) 44025845 ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール) 1本(1000mL) 2,990 税込3,289 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする