空調・電設資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44980173
2021-10-24
- 用途:
- ステンレス線の引き出しに使用
ADACHI・EDS 様
JAPPYのアンテナ用ステンレス線1.6mm 200mリール巻きを入れて使用、軸部分に鋼球がはめてありステンレス線の引き出しが大変スムーズです。また、リール巻のステンレス線はそのままだとスプリング状に弾ける様に広がってしまいますが、ケースに収まっているのでそれもなく使いたいだけ引き出せるのが非常にいいです。
JAPPYのアンテナ用ステンレス線1.6mm 200mリール巻きを入れて使用、軸部分に鋼球がはめてありステンレス線の引き出しが大変スムーズです。また、リール巻のステンレス線はそのままだとスプリング状に弾ける様に広がってしまいますが、ケースに収まっているのでそれもなく使いたいだけ引き出せるのが非常にいいです。