LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット

LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット - 岩崎電気
適合
(ポール)4B
材質
鋼板
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧
100/200~242V対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
配線長
(二次側)15m以下
口出線(mm)
800
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70253837LE029045HSZ1/2.4-A134(100V)、34(200V)、34(242V)29
¥15,800
取扱い終了
70253846LE056035HSZ1/2.4-A164(100V)、63(200V)、64(242V)56
¥22,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする