日本緑十字社
竹糸くん汗取りインナー手袋
指切りタイプの手袋で、インナー手袋とその他多様な用途で使って頂けます。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
質量(g)
56
コーティング
ポリウレタン
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44992895
375469
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください