ビビ・L・26

ビビ・L・26 Panasonic(パナソニック)

「軽さ」にこだわったビビシリーズ軽量モデル。段差での持ち上げや、押し歩きもラクラク。
足も灯4-LEDビームランプ
低床アルミフレーム
らくらくスイッチ
大型スムースインバスケット
ソーラーオートテール2
テールアップサドル・ライト
かろやかスタンド
くるピタ
アルミリヤキャリヤ(クラス18/最大積載量18kg)
スリムツートングリップ

タイヤサイズ26×1-3/8 WO 変速段数内装3段シフト バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)標準パターン:約46(アシストモード:「パワー」使用時) 充電時間(時間)約4.0 仕様ハンドルバー(プロムナード))、バスケット(樹脂製)、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、)、リヤキャリヤ標準装備(クラス18))、補助速度範囲:24km/h未満 適合【充電できるバッテリー】NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY581B02(ホワイト・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY579B02(ホワイト・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)NKY577B02(ホワイト・8Ah) 全長(mm)1860 質量(kg)22.8(バッテリーを含む) 全幅(mm)580 定格(ワット時定格量)303Wh 制御方式(補助力)踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1030~1065 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン 制動方式(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪) ローラーブレーキ バッテリー電圧(V)25.2 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)260 充電器質量(g)約1000 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)140以上 充電方式スタンド型 サドルの高さ(mm)730~845 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠 待機時消費電力(W)(充電器)約0.5 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45007559 BE-ELL63V ターコイズブルー
108,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45007604 BE-ELL63K ラセットオレンジ
108,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45007613 BE-ELL63S ウォームシルバー
108,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45007629 BE-ELL63T チョコブラウン
108,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする