紙皿エコバンブーボウル蓋付
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。
エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維
仕様未晒
直径(Φcm)18
寸法(cm)本体:約直径18×7.6、蓋:約18.5×1.2
内容量1袋(20組)
注意
※食品の長期保存には適しません。※素材特性により、米飯など内容物によっては、直接入れると付着する事がございます。