誘引結束機とめたつライト

誘引結束機とめたつライト ニチバン

誘引結束機。・ブドウの新梢、キュウリ等の誘引結束作業。
とめたつTMA100の針が要らない特長は、とめたつライトも同様で、さらに軽い機器(本体重量を約30g軽減)で誘引作業の負担軽減と作業性向上を図ります。(TMT111とめたつテープも使用可能です。)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×278×40 最大結束径(Φmm)33 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45017359 TMA100LT
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする