サキ ウォールポケット ウォールポケット 商品レビューを投稿する 日常の空間でどんなシーンでも合わせやすいオールクリア。 国内縫製で丈夫で長くお使い頂けます。 A4サイズコピー用紙が1つのポケットに約50枚収納可能。 材質 PVC(塩ビ)・ハトメ(プラスチック) 寸法(幅W×高さH)(mm) 250×1165 マチ(mm) 【ポケット】30 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 W-105CL A4・マチ付 4P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 45024587 W-105CL A4・マチ付 4P ¥1,800 ¥1,790 1 ¥1,790 ¥1,969 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品日用雑貨圧縮袋・収納袋 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ウォールポケット サキ 税込¥2,519 ¥2,290 (0) 2. ウォールポケット アズワン 税込¥3,069 ¥2,790 (0) 3. ウォールポケット マチ付マガジン 3ポケット サキ 税込¥1,639 ¥1,490 (1) 4. ウォールポケット マチ付 マガジン 3ポケット サキ 税込¥1,859 ¥1,690 (2) 5. マグネットポケット<K2> 2段タイプ コクヨ 税込¥2,079 ¥1,890 (4) 6. マグネットポケット A4横 リヒトラブ 税込¥1,529 ¥1,390 (6) 7. ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機 税込¥5,049 ¥4,590 (0) 8. ウォールポケット CD 15ポケット サキ 税込¥2,079 ¥1,890 (0) 9. ウォールポケット サキ 税込¥3,289 ¥2,990 (0) 10. ウォールポケット コレクションポケット トレカサイズ 49ポケット サキ 税込¥2,629 ¥2,390 (0) 11. ウォールポケット サキ 税込¥1,749 ¥1,590 (0) 12. スマートスタンド クルーズ 税込¥2,079 ¥1,890 (8) 13. カレンダーポケット アズワン 税込¥4,719 ¥4,290 (0) 14. ウォールポケット(帆布×クリアー) 松吉医科器械 税込¥3,289 ¥2,990 (1) 15. ウォールポケット サキ 税込¥1,639 ¥1,490 (0) 16. スライドドキュメント セキセイ 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (0) 17. ウォールポケット マチ付きマガジン 3ポケット サキ 税込¥1,309 ¥1,190 (1) 18. カードラック セイコーソリューションズ 税込¥2,079〜 ¥1,890〜 (0) 19. ウォールポケット サキ 税込¥3,949 ¥3,590 (0) 20. ウォールポケット マチ付きポストカード 6ポケット サキ 税込¥1,309 ¥1,190 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。