ブレーキ&パーツクリーナー マイスター
メンテナンス修理時のパーツ洗浄と脱脂に使用可能
短時間で乾燥し、非常に優れたクリーニング性能を発揮
すす、油汚れ、ブレーキダスト、およびオイル残留物を素早く効果的に除去
拭き残しのない洗浄剤
アセトンフリー
塗料、プラスチック、シール、ゴムに影響を与えない
AOXおよびシリコンフリー
通知
高温パーツには使用しないでください。接着面の洗浄には適していません。施工する前に目立たない箇所で、ゴムやプラスチック、および塗装面に影響がないかを確認してください。
用途
適用領域
ブレーキディスク、ドラムブレーキ、エンジンおよびギアボックスハウジングなどの汚れやすす、ブレーキダストを素早く除去します。
仕様AOXフリー、ノンシリコン
色無色
タイプ速乾
容器エアゾール缶
香り溶剤臭
密度(g/cm3)0.71(20℃)
ベースナフサ
危険等級Ⅱ
クラス危険クラス(可燃性の液体に関するドイツの条例):AI
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.7L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)700
内容量1本(700mL)
ブレーキディスク、ドラムブレーキ、エンジンおよびギアボックスハウジングなどの汚れやすす、ブレーキダストを素早く除去します。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45006353
2022-09-11
- 用途:
- 刈払機のメンテ
長らく掃除されずに使われてきた刈払機のメンテが必要になり、バラす前にとにかくキレイにしたくてクリーナーを探していました。金属・各種プラ・ゴムが組み合わさった刈払機で分解前に使うには攻撃性の低い製品が必要でしたが、これはいい感じでした。ゴムパッキン・塩ビホース・ポリエチレンタンクなど、いずれのパーツも今のところ無傷です。噴出用のガスが炭酸ガスで、洗浄部分が変に低温にならないのもありがたいです。
- 対象商品:
- 45006353
2021-11-30
- 用途:
- オートバイ整備作業時に使っています。
サイクルデライト 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
以前からリピートしてます。価格・洗浄力はまあまあだと思います。離れた部分にもスポット的に噴射できるのでノズルが付属していませんが、使えると思います。
- 対象商品:
- 45006353
2020-09-17
- 用途:
- ゴム、プラスチックを含む部品の清掃に
建設業・工事業
アセトンフリー
塗料、プラスチック、シール、ゴムに影響を与えないと商品説明に書いてあるのですが、
製品本体の使用方法欄には「必ず事前テストをして問題ないことを確認してから使用して下さい」と。
大丈夫なんかな?
怖くて使えないwww。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07