新日軽(LIXIL)
クレセント
材質
金属
色
ブラウン
ピッチ(mm)
【取付ねじ穴】60
内容量
1個
関連資料:
左右の判断(0.1MB)
注意
※購入前にご確認お願いいたします。
木造住宅用のクレセントです。マンション(ビル)用クレセントではございません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45047924
TAKEY71L
本体(CL1246-01KGL)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45047933
TAKEY71R
本体(CL1246-01KGR)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45047949
TAKEY72L
本体(CL1247-01KGL)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45047958
TAKEY72R
本体(CL1247-01KGR)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45047967
TAKEY73L
本体(CL1248-01KGL)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45047976
TAKEY73R
本体(CL1248-01KGR)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください